曜日別特売

宮付き高耐荷重すのこベッド

宮付き高耐荷重すのこベッド - アイリスオーヤマ宮付き高耐荷重すのこベッド - アイリスオーヤマ宮付き高耐荷重すのこベッド - アイリスオーヤマ宮付き高耐荷重すのこベッド - アイリスオーヤマ宮付き高耐荷重すのこベッド - アイリスオーヤマ宮付き高耐荷重すのこベッド - アイリスオーヤマ宮付き高耐荷重すのこベッド - アイリスオーヤマ宮付き高耐荷重すのこベッド - アイリスオーヤマ

安心の耐荷重350kgの頑丈なすのこベッドです。利便性の高いヘッドボード付きタイプです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。通気抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。天然木ならではの木目や風合いで木のぬくもりを感じられます。高さが4段階調整可能な継脚が付いています。継脚は取り付け、取り外しが簡単です。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。

ナチュラル種類すのこベッド材質フレーム・脚部・宮棚:天然木(パイン)、すのこ:LVL積層合板適合厚さ(mm)推奨マットレス:230耐荷重(kg)ヘッドボード:(約)5、ベッド:(約)350高さ調節継脚による:4段階長さ(mm)継脚:(短)約60、(長)約200高さ(mm)【ベッド下】(継脚なし)約0、(継脚短)約60、(継脚長)約200、(継脚短・長)約260最大使用者体重(kg)(約)90内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246525HWBM-S970×2070×784、ベッド部:(約)970×1910、ヘッドボード:(約)970×160×52526800
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81246534HWBM-SD1200×2070×784、ベッド部:(約)1200×1910、ヘッドボード:(約)1200×160×52533700
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81246543HWBM-D1410×2070×784、ベッド部:(約)1410×1910、ヘッドボード:(約)1410×160×52535400
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする