曜日別特売

総ヒノキすのこベッド

総ヒノキすのこベッド - アイリスオーヤマ総ヒノキすのこベッド - アイリスオーヤマ総ヒノキすのこベッド - アイリスオーヤマ総ヒノキすのこベッド - アイリスオーヤマ総ヒノキすのこベッド - アイリスオーヤマ総ヒノキすのこベッド - アイリスオーヤマ総ヒノキすのこベッド - アイリスオーヤマ総ヒノキすのこベッド - アイリスオーヤマ

安心の耐荷重200kgの頑丈な総ヒノキすのこベッドです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。ライフスタイルに合わせて、ベッドの高さは4段階調節ができます。癒し効果のあるヒノキ材を贅沢に使用しています。ベット下の空間は収納スペースとして有効活用できます。どんなお部屋にも馴染みやすいシンプルなナチュラルカラーです。

ナチュラル種類すのこベッド材質天然木(国産ヒノキ)適合推奨マットレス:お好みのマットレスをお使いください。高さ調節4段階高さ(mm)【ベッド下】(1段階)約110、(2段階)約170、(3段階)約220、(4段階)約270耐荷重(kg)(約)200最大使用者体重(kg)(約)90内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246559HSBM-S1000×2150×750、ベッド部:(約)1000×1900、ヘッドボード:(約)1000×160×75025840
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81246568HSBM-SD1200×2150×750、ベッド部:(約)1200×1900、ヘッドボード:(約)1200×160×75030420
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81246577HSBM-D1400×2150×750、ベッド部:(約)1400×1900、ヘッドボード:(約)1400×160×75034650
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする