ふっくら布団 9点セット

ふっくら布団 9点セット - アイリスオーヤマふっくら布団 9点セット - アイリスオーヤマふっくら布団 9点セット - アイリスオーヤマふっくら布団 9点セット - アイリスオーヤマふっくら布団 9点セット - アイリスオーヤマふっくら布団 9点セット - アイリスオーヤマふっくら布団 9点セット - アイリスオーヤマふっくら布団 9点セット - アイリスオーヤマ

敷き布団と除湿シートがセットになったすぐに使える9点セットです。敷き布団は3kgの中綿でふっくらとした寝心地です。布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付きです。干して乾燥させることで、何度も使うことが可能です。カバーは、選べるツートンカラーです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。

セット内容掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー2枚、除湿シート、収納バッグ寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2100、枕:(約)350×500、掛け布団カバー:(約)1500×2100、除湿シート:(約)900×1800、収納バッグ:約1000×700(マチ幅350)材質【かけ布団】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【除湿シート】ポリエステル100%、【収納バッグ】ポリエステル100%目付(g/m2)かけ布団:(約)80、敷き布団:(約)80、枕:(約)80、かけ布団:(約)80、除湿シート:(約)160、収納バッグ:(約)80質量(kg)かけ布団詰めもの:(約)1.1、敷き布団詰めもの:(約)固わた1.3、巻きわた1.7質量(g)枕詰めもの:(約)350仕様かけ布団カバー取り付けひも:4か所、除湿シート充填物:シリカゲルB型内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246586KFS-F9Sブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81246595KFS-F9Sブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81246604KFS-F9Sブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする