曜日別特売

マットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ

マットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ - アイリスオーヤママットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ - アイリスオーヤママットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ - アイリスオーヤママットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ - アイリスオーヤママットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ - アイリスオーヤママットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ - アイリスオーヤママットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ - アイリスオーヤママットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ - アイリスオーヤマ

低反発ウレタンフォーム入り敷き布団とマットレスがセットになったすぐに使える充実の10点セットです。低反発ウレタンフォームを使用したことで、もっちりとした寝心地です。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、フローリングに直敷きでも底付きが気になりにくいです。布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付きです。干して乾燥させることで、何度も使うことが可能です。枕カバー・掛けカバーは、選べるツートンカラーです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。

ブラウンセット内容掛け布団、敷き布団(低反発ウレタンフォーム入り)、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、除湿シート、三つ折りマットレス、収納バッグ寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)950×1980、枕:(約)430×630、掛け布団カバー:(約)1500×2100、約950×1980(マチ幅250)、(約)430×630、除湿シート:(約)900×1800材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り)、側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%目付(g/m2)掛け布団:(約)80、敷き布団:(約)80質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.1、敷き布団詰めもの:約1.0(わたのみ)質量(g)500仕様カバー取り付けひも:4か所、充填物:シリカゲルB型内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246656KFS-M10ST
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする