曜日別特売

コンパクト布団 5点セット

コンパクト布団 5点セット - アイリスオーヤマコンパクト布団 5点セット - アイリスオーヤマコンパクト布団 5点セット - アイリスオーヤマコンパクト布団 5点セット - アイリスオーヤマコンパクト布団 5点セット - アイリスオーヤマコンパクト布団 5点セット - アイリスオーヤマコンパクト布団 5点セット - アイリスオーヤマコンパクト布団 5点セット - アイリスオーヤマ

毛布もついているコンパクトサイズの布団5点セットです。お昼寝やレジャー、車中泊、緊急時の備えにもおすすめです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。掛け布団と敷きマットはセミシングル、毛布はシングルサイズです。

ブラウンセット内容掛け布団、敷きマット、枕、毛布、収納バッグ寸法(mm)掛け布団:(約)1200×1850、敷きマット:(約)00×1850、枕:(約)350×500、毛布:(約)1400×2000、収納バッグ:約500×400(マチ幅400)材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷きマット】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【毛布】ポリエステル100%、【収納バッグ】ポリエステル100%目付(g/m2)掛け布団:(約)80、敷きマット:(約)80、枕:(約)80、毛布:(約)230、収納バッグ:(約)80質量(g)掛け布団詰めもの:(約)390、枕詰めもの:(約)350アズワン品番65-2320-85内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246665KFS-C5S
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする