曜日別特売

国産低反発敷き布団 10点セット

国産低反発敷き布団 10点セット - アイリスオーヤマ国産低反発敷き布団 10点セット - アイリスオーヤマ国産低反発敷き布団 10点セット - アイリスオーヤマ国産低反発敷き布団 10点セット - アイリスオーヤマ国産低反発敷き布団 10点セット - アイリスオーヤマ国産低反発敷き布団 10点セット - アイリスオーヤマ国産低反発敷き布団 10点セット - アイリスオーヤマ

国内工場で生産(充填・加工)しているこだわりの布団10点セットです。掛け布団は保温性の高いわたを使用しています。厚さ4cmの低反発ウレタンフォーム入り敷き布団はもっちりとした寝心地です。枕は低反発ウレタンフォームチップ入りです。布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付きです。干して乾燥させることで、何度も使うことが可能です。枕カバー・掛けカバーは、選べるツートンカラーです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。

ブラウンセット内容掛け布団、敷き布団(低反発ウレタンフォーム入り)、枕(低反発ウレタンフォームチップ入り)、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、枕パッド、除湿シート、収納バッグ寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2100、枕:(約)430×630、掛け布団カバー:(約)1500×2100、ボックスシーツ:約1000×2100(マチ幅250)、枕カバー:(約)430×630、枕パッド:(約)430×630材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り)、【枕】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:低反発ウレタンフォーム(チップ)、【ボックスシーツ】ポリエステル100%、【枕カバー】ポリエステル100%、【掛け布団】ポリエステル100%目付(g/m2)掛け布団:(約)80、枕:(約)80、掛け布団:(約)80、ボックスシーツ:(約)80、枕カバー:(約)80質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.5、約1.2(わたのみ)、枕詰めもの:(約)1.6質量(g/m2)敷き布団詰めもの:(約)80仕様カバー取り付けひも:4か所内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246674KFS-JT10S
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする