抗菌・防臭カバー付きの布団8点セットです。掛け布団カバー・ボックスシーツ・枕カバーに抗菌・防臭加工を施しています。抗菌効果で細菌の増殖を抑制し、防臭効果でにおいの発生を抑えます。厚さ約4cmのウレタンフォーム入り敷き布団はもっちりとした寝心地です。ふんわりとやわらかな肌触りのフランネル毛布付きです。寒い時期も1枚プラスすれば、あたたかく快適です。枕カバー・掛け布団カバーは、リバーシブルで選べるツートンカラーです。
色ブラウンセット内容掛け布団、敷き布団(ウレタンフォーム入り)、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、毛布寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2000、枕:(約)350×500、掛け布団カバー:(約)1500×2100、ボックスシーツ:約1050×2050(マチ幅200)、枕カバー:(約)350×500、毛布:(約)1400×1900材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ウレタンフォーム、ポリエステル、【枕】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【ボックスシーツ】ポリエステル100%、【枕カバー】ポリエステル100%、【掛け布団】ポリエステル100%目付(g/m2)掛け布団:(約)75、枕:(約)75、掛け布団:(約)75、ボックスシーツ:(約)75、枕カバー:(約)75質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.06、約3.1(わたのみ)、枕詰めもの:(約)0.29質量(g/m2)7580仕様カバー取り付けひも:4か所内容量1セット