吸湿発熱 あったか掛けふとん

吸湿発熱 あったか掛けふとん - アイリスオーヤマ吸湿発熱 あったか掛けふとん - アイリスオーヤマ

保温性の高いあったか掛けふとんです。吸湿発熱綿を使用しています。汗などの湿気を吸収し、それを熱に変えることによってあたたかさを生み出しています。側生地は抗菌防臭・防ダニ加工が施されています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。温度を保つキルト加工が施されています。放射線状のキルティング加工で、中心部の温度を保ち、周囲に湿気を逃します。ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。

目付(g/m2)約100ホワイト機能抗ウィルス・抗菌、吸湿、発熱、ウォッシャブル材質(中材)ポリエステル、レーヨン材質(側地)ポリエステル、コットン(ピーチスキン加工)内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483296FMHK-D1900×21002800
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37483287FMHK-SD1700×21002580
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81246717FMHK-S1500×21002220
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする