曜日別特売

パイプまくら 高さ調整タイプ

パイプまくら 高さ調整タイプ - アイリスオーヤマパイプまくら 高さ調整タイプ - アイリスオーヤマパイプまくら 高さ調整タイプ - アイリスオーヤマパイプまくら 高さ調整タイプ - アイリスオーヤマパイプまくら 高さ調整タイプ - アイリスオーヤマ

上質な寝心地を追求したパイプまくらです。5ヶ所の調整により自分の好みの高さや寝心地を作り出せます。4ヶ所のファスナー部分からパイプの出し入れが可能で、好みに合わせ微調整が可能です。低反発ウレタンシートを出し入れすることで、高さを調整することができます。中材のパイプは適度なかたさで、しっかりと支えます。通気性抜群です。頸椎部を支える部分を長く設計し、寝返りしやすい設計です。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。(ウレタンシートは洗えません。)

質量(g)1800目付(g/m2)(約)185質量(kg)詰めもの:(約)1.5反発度低反発材質(中材)PEパイプ、ウレタンフォーム寸法(縦×横)(cm)40×60材質(側地)表/ポリエステル52%、レーヨン47%、ポリウレタン1%、 裏/コットン100%内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246769PPU-4060T
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする