エアリーピロー高反発コンパクトタイプ
エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
質量(g)700
材質中袋:ポリエステル100%
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160
硬さピロー:ふつう
高さ(cm)11
反発度高反発
材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
寸法(縦×横)(cm)35×50
材質(側地)ポリエステル100%
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |