曜日別特売

大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】

大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ

【幅120~150cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。  「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

材質棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂シルバー奥行(mm)460耐荷重(kg/段)75キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246893SE-12211200×460×2100(アジャスター取付時)754506
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81246909SE-15181500×460×1790(アジャスター取付時)753755
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81246918SE-15211500×460×2100(アジャスター取付時)754506
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする