曜日別特売

大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】

大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ

【奥行46cm】【耐荷重75kg/段】上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。ハンガーパイプ【奥行46cm】や棚板の組み替え、別売パーツでオリジナルのワードローブにカスタマイズができます。移動に便利なキャスター付きです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂シルバー耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(約)静止時:全体325、棚板1枚あたり75、ハンガーパイプ1本あたり50、移動時:全体100キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246927SEW2-1221BC12004602140(キャスター取付時)752
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81246936SEW2-1821BC18004602140(キャスター取付時)752
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする