曜日別特売

リゲッタ リゲッパハルナッツ

リゲッタ リゲッパハルナッツ - リゲッタリゲッタ リゲッパハルナッツ - リゲッタリゲッタ リゲッパハルナッツ - リゲッタリゲッタ リゲッパハルナッツ - リゲッタリゲッタ リゲッパハルナッツ - リゲッタリゲッタ リゲッパハルナッツ - リゲッタリゲッタ リゲッパハルナッツ - リゲッタリゲッタ リゲッパハルナッツ - リゲッタ

丸くてふわふわ、心地いい休息スリッパ『リゲッパ』のメッシュ素材を使用した春夏バージョンが登場です!!
リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しておりクッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地
片足の重さは約90gという驚きの軽さ!
家事などで意外と立ち仕事が多いおうちの中でも足をリラックスさせ、負担を軽減します!
カラバリも豊富で、ポップで可愛い色味から落ち着いたくすみカラーまでお部屋の雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいですね☆

材質綿靴タイプスリッパヒール(cm)2.5ストーム(cm)2材質(底部)合成皮革・EVA性別男女兼用内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
甲周り(cm)
足幅(cm)
質量(g)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80817398CHR003BEG MM22.5~24.5ベージュ1499023cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817416CHR003BEG LL24.5~25.5ベージュ14.41010024.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817425CHR003BEG LLXL25~26.5ベージュ151010525cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817434CHR003BEG XXLXXL26.5~27.5ベージュ15.41111526.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817443CHR003NVY MM22.5~24.5ネイビー1499023cm
オープン
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
80817459CHR003NVY LL24.5~25.5ネイビー14.41010024.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817486CHR003IVO MM22.5~24.5アイボリー1499023cm
オープン
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
80817495CHR003IVO LL24.5~25.5アイボリー14.41010024.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817504CHR003IVO LLXL25~26.5アイボリー151010525cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817513CHR003IVO XXLXXL26.5~27.5アイボリー15.41111526.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817529CHR003MUS MM22.5~24.5マスタード1499023cm
オープン
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
80817538CHR003MUS LL24.5~25.5マスタード14.41010024.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817547CHR003MUS LLXL25~26.5マスタード151010525cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817556CHR003MUS XXLXXL26.5~27.5マスタード15.41111526.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817565CHR003BLU MM22.5~24.5ブルー1499023cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817574CHR003BLU LL24.5~25.5ブルー14.41010024.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817583CHR003BLU LLXL25~26.5ブルー151010525cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817626CHR003ORG LL24.5~25.5オレンジ14.41010024.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817644CHR003ORG LLXL25~26.5オレンジ151010525cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817669CHR003ORG XXLXXL26.5~27.5オレンジ15.41111526.4cm
オープン
3,619
3,981(税込)
5日以内出荷
80817468CHR003NVY LLXL25~26.5ネイビー151010525cm
オープン
取扱い終了
80817477CHR003NVY XXLXXL26.5~27.5ネイビー15.41111526.4cm
オープン
取扱い終了
80817599CHR003BLU XXLXXL26.5~27.5ブルー15.41111526.4cm
オープン
取扱い終了
80817608CHR003ORG MM22.5~24.5オレンジ1499023cm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする