アゼアス
タイベック(R)6621 キャップ
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。
用途
粉じん対策
仕様
ゴム入
TGK品番
532-87-04-52
トラスコ品番
380-0130
種別
キャップ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
サイズ
大
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫い目形式
内縫い
内容量
1パック(10枚)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05778604
6621
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください