厚さ12mm・重さ約62gの薄型・軽量で持ち運びに便利なワイヤレステンキー。
指先になじむ凹型キートップ、キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。
NumLock非連動
Excelでの作業に便利なTabキーと、数字の入力に便利な00キーを搭載。
キー数20キーキー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)1.5BluetoothBluetooth 5.1 Class2電波周波数(GHz)2.4コネクタUSB-C(本体充電用ポート ※データ通信はできません。)バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)160充電時間(時間)最大約3連続使用時間(時間)最大20対応OSWindows10、Windows11材質ABS/ポリカーボネート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×117×12質量(g)約62セット内容本体、USBケーブル(Aタイプオス-Cタイプオス給電専用・データ通信不可)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼保証書保証期間6か月色ホワイト接続方式Bluetooth内容量1個