ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト

ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト - kiralaハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト - kiralaハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト - kiralaハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト - kiralaハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト - kiralaハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト - kiralaハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト - kiralaハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト - kirala

オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。
HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。
清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。
空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。
バッテリー搭載なので電源がない場所でもご使用いただけます。

ホワイト適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3フィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)センサー空気質検知センサー定格電圧(V)DC5最大消費電力(W)3(風量強使用時)バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)最大約4(風量弱使用時)充電時間(時間)約3給電方式USB TypeC付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)PM2.5対応花粉モード脱臭機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80887714KAHP-B-011
27,000
29,700(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする