AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止

AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止 - エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止 - エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止 - エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止 - エレコム

AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81074465PM-S223FLFG
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする