ミラーレスカメラ EOS R10

ミラーレスカメラ EOS R10 - Canonミラーレスカメラ EOS R10 - Canonミラーレスカメラ EOS R10 - Canonミラーレスカメラ EOS R10 - Canonミラーレスカメラ EOS R10 - Canonミラーレスカメラ EOS R10 - Canonミラーレスカメラ EOS R10 - Canonミラーレスカメラ EOS R10 - Canon

【高精度な被写体検出・追尾が可能】
静止画、動画ともに高速・高精度・広範囲のオートフォーカスに加え、精度の高い追尾が可能です。人や動物の「目」にすばやくピントを合わせて追いかけ続ける瞳検出や、被写体に合わせた追従スタイルが選べる4つのサーボAF特性、トラッキング開始位置と広さをAFエリアとして設定できる機能などの搭載により、安定して被写体を追尾し続けることが可能です。また、電子シャッター時は最高約23コマ/秒の高速連写を実現するなど、あらゆる被写体の決定的瞬間を逃しません。
【小型・軽量×本格性能】
わずか約429gの軽量ボディー(バッテリー・SDカード含む)に上位機種を継承する高機能が凝縮された、いつでもどこでも気軽に持ち歩ける本格カメラです。
【表現の幅を広げるかんたん操作】
かんたんから本格まで多彩な撮影モードや、液晶モニターで仕上がりイメージの画像を確認しながら直感操作で「こう仕上げたい」を表現できるクリエイティブアシスト、明るさやコントラストを自動で調整するオートライティングオプティマイザなど、撮りたい被写体をかんたんに美しく撮影できる機能が充実。「こう撮りたい」をカメラがアシストしてくれるので、表現の幅が広がります。お好みの設定で自分なりの表現を楽しむ、こだわりの本格撮影も可能です。
【高画質で快適な動画撮影】
新開発の最大約2420万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと高性能映像エンジン DIGIC Xの搭載により、解像性能が向上。さらなる高感度・低ノイズを実現し、被写体の細部まで繊細に、より自然で色彩豊かに表現できます。加えて、より高画質な4K UHD撮影や、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート動画撮影を実現。さらに、明暗を豊かに表現するHDR PQ撮影の動画対応、動画用のクリエイティブフィルターを使用した撮影などの機能により、表現の幅が広がります。その他、ライブ配信への対応や、便利で多彩な機能を搭載しており、快適な撮影をサポートします。
【撮影に集中できる操作性】
AF/MFの切り換えを素早く行えるフォーカスモードスイッチ、ピント位置をスピーディーに移動できるマルチコントローラー、よく使う機能を割り当てられるサブ電子ダイヤル、操作性をさらに高めるマルチファンクションボタンなどの搭載により、撮影に集中できるスムーズな操作性を実現しています。さらに、快適で自由な撮影を実現するバリアングル&タッチ操作、撮影に没入できる快適なファインダー環境、光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシスト機能などの搭載により、撮影者の自由な表現を可能にします。

付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR10、シューカバーER-SC2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.5×83.4×87.8本体質量(g)約382使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18有効画素数最大2420万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高23コマ/秒(電子シャッター)ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)記録方式【動画】MP4モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81146249EOS R10・ボディー-
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81146258EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキットRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM(付属)
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81146267EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットRF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM(付属)
オープン
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする