35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。
APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。
〇操作性に配慮した小型・軽量設計
全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。
〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段
光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。
※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載
AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。
〇搭載テクノロジー
・非球面レンズ
優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
・STM
撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。
・フルタイムマニュアル
オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。
・リアフォーカス
レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298
液晶保護フィルム GoPro HERO7 Black/GoPro HERO6 / GoPro HERO5 液晶モニター、レンズ、表示パネル3点セット 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,758¥1,598