ラスタバナナ
AQUOS wish さらさら反射防止フィルム
対応機種
AQUOS wish
特性
反射防止
表面硬度
約2H
厚さ(mm)
約0.15
セット内容
保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
内容量
1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82640898
R3222AQOW
オープン
¥
710
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください