BALMUDA Phone 光沢防指紋フィルム

BALMUDA Phone 光沢防指紋フィルム - ラスタバナナ
対応機種BALMUDA Phone特性光沢表面硬度約2H厚さ(mm)約0.16セット内容保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド内容量1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82640968G3256BALP
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする