曜日別特売

Xperia 1Ⅳ ハイブリッドTPU/PC CL

Xperia 1Ⅳ ハイブリッドTPU/PC CL - ラスタバナナ

本製品は、傷に強いPC製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.5mmの厚めのデザイン。
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ワイヤレス充電に対応。

質量(g)29内容量1個
注意
※本製品のストラップホールを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。 対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※全ての環境で動作保証をするものではありません。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826410996941XP14HBクリアXperia 1Ⅳケース型耐衝撃、ストラップホール付ハイブリッドケース TPU×PC
オープン
1,437
1,581(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする