ラスタバナナ
iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 全面保護 角割れしないソフトフレーム 左右覗き見防止 BK
対応機種
iPhoneSE第3世代
特性
ガラス、のぞき見防止
表面硬度
約10H
厚さ(mm)
約0.25
セット内容
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール、365日ガラス交換保証チケット
内容量
1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※保護ケースによっては本製品と干渉する場合があります。
※ディスプレイのフチまで覆う保護ケースと併用した場合、干渉し本製品の剥がれ・浮きの原因となる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82642587
SK3276IP247
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください