ラスタバナナ
iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 簡単貼り付けプライバシーガラス 上下左右覗き見防止
対応機種
iPhoneSE第3世代
特性
ガラス、のぞき見防止
表面硬度
約10H
厚さ(mm)
約0.33
セット内容
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール
内容量
1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※保護範囲の形状について:本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 画面表示部の両端は覆わない設計となっております。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82642736
GST3307IP247
オープン
¥
2,346
¥
2,581
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください