本製品はハンドストラップ付き手帳ケースです。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
そのような場合はケースを取り外してご使用ください。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。
ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。
ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
ケースと同系色のハンドストラップ付き。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。