ラスタバナナ
らくらくスマートフォン(F-52B) 反射防止フィルム
対応機種
らくらくスマートフォン(F-52B)
特性
反射防止
表面硬度
約2H
厚さ(mm)
約0.15
セット内容
保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
内容量
1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
【保護範囲の形状について】
※本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。
※機器本体の形状により湾曲部分は覆わない設計となっております。
※こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82643208
T3246F52B
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください