43V型 インフォメーションディスプレイ 4K

43V型 インフォメーションディスプレイ 4K - シャープ43V型 インフォメーションディスプレイ 4K - シャープ

大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型~43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。

付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー質量(kg)約9出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格4K/UHD消費電力(W)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約968×60×559(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)連続使用時間(時間)16入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠コントラスト比4000:1画面表示寸法(mm)横941.184×縦529.416解像度3840×2160応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法4点留め(ピッチ200mm×200mm)(ネジM6)視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き色(本体)ブラック出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)バックライトLED(直下型)画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2451×垂直0.2451アスペクト比16:9入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)モニターサイズ43V型ワイドパネル駆動方式TFT湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)(標準値)350入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82034594PN-HW431
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする