TAKIGEN(タキゲン)
重量用自在キャスター(ストッパー付)
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。
用途
大型機械・台車
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ポリウレタン樹脂
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kN)
寸法(L1×L2)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127465
K-100HBS-PA-50(B)
1.96
64×64
50×50
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127474
K-100HBS-PA-65(B)
2.94
90×90
71×71
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61127483
K-100HBS-PA-75(B)
3.43
90×90
71×71
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください