曜日別特売

遮光ネット 遮光率80%~85%

遮光ネット 遮光率80%~85% - グリーンクロス遮光ネット 遮光率80%~85% - グリーンクロス遮光ネット 遮光率80%~85% - グリーンクロス
(1件のレビュー)

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:25.1、ヨコ:17.7引張強度(N)タテ:396、ヨコ:763材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28内容量1枚
注意
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾継ぎが入ります。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521067H112BK 1×111高密度ポリエチレン80~85
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521085H112BK 1×212高密度ポリエチレン80~85
オープン
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521119H112BK 1×313高密度ポリエチレン80~85
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521137H112BK 1×414高密度ポリエチレン80~85
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521155H112BK 1×515高密度ポリエチレン80~85
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521173H112BK 1×616高密度ポリエチレン80~85
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521198H112BK 1×717高密度ポリエチレン80~85
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521225H112BK 1×818高密度ポリエチレン80~85
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521243H112BK 1×919高密度ポリエチレン80~85
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521268H112BK 1×10110高密度ポリエチレン80~85
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521286H112BK 2×222高密度ポリエチレン80~85
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521304H112BK 2×323高密度ポリエチレン80~85
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521329H112BK 2×424高密度ポリエチレン80~85
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521356H112BK 2×525高密度ポリエチレン80~85
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521374H112BK 2×626高密度ポリエチレン80~85
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521399H112BK 2×727高密度ポリエチレン80~85
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521417H112BK 2×828高密度ポリエチレン80~85
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521435H112BK 2×929高密度ポリエチレン80~85
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521453H112BK 2×10210高密度ポリエチレン80~85
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521688H112BK 3×333高密度ポリエチレン80~85
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521706H112BK 3×434高密度ポリエチレン80~85
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521715H112BK 3×535高密度ポリエチレン80~85
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521724H112BK 3×636高密度ポリエチレン80~85
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521733H112BK 3×737高密度ポリエチレン80~85
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521749H112BK 3×838高密度ポリエチレン80~85
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521758H112BK 3×939高密度ポリエチレン80~85
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521767H112BK 3×10310高密度ポリエチレン80~85
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521776H112BK 4×444高密度ポリエチレン80~85
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521785H112BK 4×545高密度ポリエチレン80~85
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521794H112BK 4×646高密度ポリエチレン80~85
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521803H112BK 4×747高密度ポリエチレン80~85
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521819H112BK 4×848高密度ポリエチレン80~85
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521828H112BK 4×949高密度ポリエチレン80~85
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521837H112BK 4×10410高密度ポリエチレン80~85
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521846H112BK 5×555高密度ポリエチレン80~85
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521855H112BK 5×656高密度ポリエチレン80~85
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521864H112BK 5×757高密度ポリエチレン80~85
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521889H112BK 5×858高密度ポリエチレン80~85
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521907H112BK 5×959高密度ポリエチレン80~85
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521943H112BK 5×10510高密度ポリエチレン80~85
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521968H112BK 6×666高密度ポリエチレン80~85
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82521986H112BK 6×767高密度ポリエチレン80~85
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522004H112BK 6×868高密度ポリエチレン80~85
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522029H112BK 6×969高密度ポリエチレン80~85
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522047H112BK 6×10610高密度ポリエチレン80~85
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522056H112BK 7×777高密度ポリエチレン80~85
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522065H112BK 7×878高密度ポリエチレン80~85
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522074H112BK 7×979高密度ポリエチレン80~85
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522083H112BK 7×10710高密度ポリエチレン80~85
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522099H112BK 8×888高密度ポリエチレン80~85
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82521304
2024-08-28
用途: 日除けカーテン
製造業

遮光率約90%のものと一緒に購入し使用しているが見た目、効果とも大きな違いはなかったのでこの商品だけで良かったかも・・。
サイズも規格通りの寸法でしっかりした材質だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする