グリーンクロス
ソーラーもぐらブロック H-201
地面に埋め込むだけで畑、芝庭、花壇をモグラから守ります。
地下小動物が嫌う音波振動を発し、モグラを追い払います。
ソーラー充電式なので電気代を気にせずに利用できます。
用途
畑や花壇などに。
対象動物
もぐら
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体:65×120×350
定格電流(mA)
動作電流:77、待機電流:1.5
適合範囲
約5~10m(※使用環境による)
電源
ソーラーによる充電
音量(dB)
最大出力:約20~30
充電池電圧(V)
1.2
周波数(Hz)
約800~1000
バッテリー容量(mAh)
800
消費電力(W)
0.09
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は音波振動によりもぐらが居辛い環境を作り出すものであり、完全な撃退を保証するものではありません。
※本製品は防滴仕様になっており、完全防水ではありません。
※大量の水が掛かる場所や、湿気の多い場所、水が溜まりやすい場所には取り付けないでください。
※ソーラーパネルは、必ず日当たりの良い屋外に取り付けてください。
※蛍光灯や一般電灯では充電できません。(※太陽光による充電のみ)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82524305
H-201
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません