曜日別特売

アルミ見切り材 アドロック103

アルミ見切り材 アドロック103 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック103 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック103 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック103 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック103 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック103 - ヤスダインテリアサプライ

長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)

下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください(小頭ビスは使用できません)。
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82727743103(S)_2.00m (穴あき)1本(2m)シルバー仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T28)
2,690
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82727768103(U)_2.00m (穴あき)1本(2m)アンバー仕上(アルマイト)2アルミ押出形材(A6063S-T30)
3,640
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82727759103(S)_1.60m (穴あき)1本(1.6m)シルバー仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T29)
2,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82727777103(U)_1.60m (穴あき)1本(1.6m)アンバー仕上(アルマイト)1.6アルミ押出形材(A6063S-T31)
2,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする