ヤスダインテリアサプライ
アルミ見切り材 アドロック109
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)
5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)
約295
仕様
使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ9.0mm前後床材)
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください(小頭ビスは使用できません)。
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82727987
109(S)_2.00m (穴あき)
1本(2m)
シルバー仕上(アルマイト)
2
アルミ押出形材(A6063S-T52)
¥
3,510
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82728005
109(U)_2.00m (穴あき)
1本(2m)
アンバー仕上(アルマイト)
2
アルミ押出形材(A6063S-T54)
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82728023
109(G)ゴールド_2.00m (穴あき)
1本(2m)
ゴールド仕上(アルマイト)
2
アルミ押出形材(A6063S-T56)
¥
5,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82727996
109(S)_1.60m (穴あき)
1本(1.6m)
シルバー仕上(アルマイト)
1.6
アルミ押出形材(A6063S-T53)
¥
3,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82728014
109(U)_1.60m (穴あき)
1本(1.6m)
アンバー仕上(アルマイト)
1.6
アルミ押出形材(A6063S-T55)
¥
3,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82728039
109(G)ゴールド_1.60m (穴あき)
1本(1.6m)
ゴールド仕上(アルマイト)
1.6
アルミ押出形材(A6063S-T57)
¥
4,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。