Google Nest Mini

Google Nest Mini - GoogleGoogle Nest Mini - GoogleGoogle Nest Mini - GoogleGoogle Nest Mini - GoogleGoogle Nest Mini - GoogleGoogle Nest Mini - GoogleGoogle Nest Mini - Google

家中に臨場感のあるサウンドを
Google Nest Mini なら小型ながらパワフルで臨場感のあるサウンドを楽しめます。
Google アシスタントに話しかけて、Spotify や YouTube Music などからお気に入りの音楽を再生※1。
スマートフォンから Google Nest Mini に音楽をストリーミングすることもできます※2。
※1 該当サービスへの会員登録が必要となる場合があります。
※2 Android スマートフォンまたは iOS の場合 Chromecast 対応アプリが必要です。
Google アシスタントで毎日がちょっと便利に。
話しかけるだけで、天気やニュースなどいろいろなことを調べられます。タイマーやアラームの設定も可能です。
Voice Match を使用すると、家族別に予定や通勤通学時間、リマインダーなどを確認でき※1、1日をスムーズにスタートできます。
※1Voice Match をご利用になるには、ユーザーごとの設定と登録が必要です。最大で 6 ユーザーまで使用できます。
Voice Match を使用する際、声が似ている場合や録音された声の場合は、ユーザーが誤って認識されることがありますのでご了承ください。
声だけで家電を操作
照明を暗くしたり、テレビを消したり、エアコンの温度を上げたり、すべて声だけで操作できます※1。
Google Nest Mini は照明、エアコン、テレビなど、使い慣れたブランドから発売されている多数のスマート デバイスに対応しています。
「OK, Google」と話しかけるだけで始められます。
※1対応するスマート デバイスが必要です。
すべての部屋になじむデザイン
Google Nest Mini はどんな家にもなじみます。
サイドテーブルやカウンターに置いても壁に取り付けても違和感なく溶け込みます。
玄関、リビングルーム、ベッドルーム、キッチンをおしゃれに見せてくれるカラー バリエーションをご用意しています。
壁にかけてスッキリ整頓
Google Nest Mini は、キッチン、ベッドルーム、リビングルーム、玄関の壁に取り付け可能※1。
簡単に取り付けることができ、使いやすく、邪魔になりません。
※1近くにコンセントが必要です。

電源コード(m)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×42質量(g)181材質上部: リサイクル プラスチック素材を100%使用した耐久性に優れたファブリック、下部: リサイクル素材を35%以上使用したプラスチック接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built-in電源15W電源アダプターポートDC 電源ジャックセット内容Google Nest Mini、電源アダプター、クイック スタートガイド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630775GA00781-JPCharcoal
オープン
5,500
6,050(税込)
当日出荷
82630766GA00638-JPChalk
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82630766GA00638-JP82630775GA00781-JPGA00638-JP Google Nest Mini Google 82630775Google Nest MiniGoogle1個
5,500
税込6,050
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする