Google Nest Doorbell

Google Nest Doorbell - GoogleGoogle Nest Doorbell - GoogleGoogle Nest Doorbell - GoogleGoogle Nest Doorbell - GoogleGoogle Nest Doorbell - GoogleGoogle Nest Doorbell - GoogleGoogle Nest Doorbell - GoogleGoogle Nest Doorbell - Google
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160質量(g)206カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声視野対角画角 145°照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトセンサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hzバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)電源タイプ電池式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630818GA01318-JP
オープン
21,728
23,901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする