曜日別特売

Google Nest Cam

Google Nest Cam - GoogleGoogle Nest Cam - GoogleGoogle Nest Cam - GoogleGoogle Nest Cam - GoogleGoogle Nest Cam - GoogleGoogle Nest Cam - GoogleGoogle Nest Cam - GoogleGoogle Nest Cam - Google
寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3質量(g)398カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE)セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL)コネクタポゴピン磁気コネクタ電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付けインターフェースBluetooth内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630827GA01317-JP
オープン
21,728
23,901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする