TEKNOS
30cmリビングリモコン扇風機
30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)
30
色
ホワイト
切タイマー
7.5時間
羽根枚数
5枚
消費電力(W)(50/60Hz)
32/37
風量調整
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)344×344×690~870
本体質量(kg)
(約)2.9
風量
ソフトタッチ風量
左右首振
対応
リズム風
対応
機能
おやすみ風、フラットガード
リモコン
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82631527
KI-171R
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください