曜日別特売

バックカメラ接続ユニット

バックカメラ接続ユニット - Bullconバックカメラ接続ユニット - Bullcon

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。

用途純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します適合車種スペーシア、スペーシアカスタム、スペーシアギア年式スペーシア:R4/1~、スペーシアカスタム:R4/1~、スペーシアギア:R4/1~型式スペーシア:MK53S、スペーシアカスタム:MK53S、スペーシアギア:MK53S内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630854AV-C58
14,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする