ギボシターミナル

ギボシターミナル - BRIDGE[自動車用品]ギボシターミナル - BRIDGE[自動車用品]

頻度の高い用途に合わせたセット

用途配線コードの確実な接続に。材質黄銅タイプメス適合電線サイズ0.5~2.0sq内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630879HY-15
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする