虫ピタウォッチ パンダ

虫ピタウォッチ パンダ - TO-PLAN(東京企画販売)虫ピタウォッチ パンダ - TO-PLAN(東京企画販売)虫ピタウォッチ パンダ - TO-PLAN(東京企画販売)
(1件のレビュー)

香りで虫を寄せ付けないブレスレット
腕に巻くだけの簡単装着ブレスレットタイプの虫対策プチっとカプセルでいつでも新鮮人にもペットにも使用できます。ウォッチ部分に虫の嫌がる成分を配合&密閉したマイクロカプセル入ペレットを装着。臭いがなくなったら交換します。1カプセル約3日間有効、11ペレット約10日間有効。
材質:シリコン、ステンレス、不織布。サイズ:約225×40×10mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質シリコン、ステンレス寸法(mm)約225×40×10成分レモンオイル、シトロネラオイル、ミントオイル、ローズマリー、カモミール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8263320752372
オープン
598
658(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82633207
2024-08-08
用途: 畑仕事、墓掃除の時の虫よけ
その他業種

虫よけ効果はある様に感じました。が、しかし、作業中にペレットが外れてしまうこと数回。
まだにおいがあるのに行方不明になってしまいました。残念。ペレットが外れにくくなって、レフィルを追加購入出来るようになると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする