虫ピタシャット60枚入り

虫ピタシャット60枚入り - TO-PLAN(東京企画販売)虫ピタシャット60枚入り - TO-PLAN(東京企画販売)虫ピタシャット60枚入り - TO-PLAN(東京企画販売)

紫外線があたると色が変わる虫除けシール
衣類にピタッと貼るだけで虫が寄り付きにくい虫除けシールです。虫が嫌うとされている天然由来成分(レモンオイル・シトロネラオイル・ユーカリオイル・カモミール・ローズマリー)をしみこませたシールです。薬剤などは使用していないので、人やペットにやさしいシールです。太陽光があたると色が浮き出てきます。衣類の襟・袖口、 帽子、ベビーカーなどに
材質:PP。サイズ:Φ38mm。セット内容:本体のみ(60枚入り)

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(Φmm)38成分レモンオイル、シトロネラオイル、ユーカリオイル、ローズマリー、カモミール効果5~6時間内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8263321652373
オープン
682
750(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする