アーテック[学校教材・教育玩具]
ヘッドセット (単一指向性・ノイズキャンセリング付)
ノイズを軽減。オンライン授業や英語のヒアリングなど、クリアな音質が求められる場面にお勧め
ボリュームコントローラー付
ヘッドホンの長さ調節できます。
プラグ
USB-A
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ケーブル長(m)
約1.5
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
165×255×65
最大出力(mW)
30
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
感度
120±3dB
インピーダンス(Ω)
32
色
ブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633234
91787
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください