アーテック[学校教材・教育玩具]
三脚用タブレットホルダーワイド
授業の動画撮影などに最適!ワイドサイズ登場!タブレットなど最大22.5cmまで対応!タブレットやスマートフォンを三脚に取り付けるホルダー
セット内容
本体×1
材質
ABS・スチール
寸法(mm)
43×35×157
適合サイズ(cm)
タブレット:12.5~22.5
三脚取付ねじ
1/4インチ対応
内容量
1本
注意
※タブレットなどは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633286
91789
オープン
¥
937
¥
1,031
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください