曜日別特売

片耳マイク付イヤホン

片耳マイク付イヤホン - アーテック[学校教材・教育玩具]片耳マイク付イヤホン - アーテック[学校教材・教育玩具]片耳マイク付イヤホン - アーテック[学校教材・教育玩具]片耳マイク付イヤホン - アーテック[学校教材・教育玩具]片耳マイク付イヤホン - アーテック[学校教材・教育玩具]片耳マイク付イヤホン - アーテック[学校教材・教育玩具]

片耳なので周囲の人と会話しながら使える
インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)
材質:ABS、PP。サイズ:コード長:0.73m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。プラグΦ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)コード長さ(m)0.73装着方式片耳セット内容本体×1材質ABS、PPドライバーユニット(Φmm)14.2インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)約80再生周波数帯域(Hz)20~20000最大入力(mW)105±10%ブラックイヤホン形状インナーイヤー型内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8263332991784
オープン
200
220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする