アーテック[学校教材・教育玩具]
コンパクトPCスピーカー
USB電源でPCに接続すればコンセント不要のステレオミニプラグ付
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ
最大出力(W)
6(3+3)
セット内容
本体×1
材質
ABS
本体寸法(mm)
65×78×100(2個)
スピーカーサイズ(mm)
Φ52(2個)
再生周波数帯域(Hz)
200~18000
インピーダンス(Ω)
4
ケーブル長(m)
約1.5
電源(V)
DC5(USB)
仕様
ボリュームコントローラー付
色
ブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633338
52345
オープン
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください