アーテック[学校教材・教育玩具]
USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応30Hz
タイプCからHDMIに変換
適合機種
DisplayPort Alternate Mode対応Type-Cを搭載した各社パ
ソコン・タブレット・端末など。HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど
ケーブル長(m)
2
セット内容
本体×1
材質
PVC、 ABS
コネクタ
USB typeC-HDMI
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI
内容量
1本
注意
※すべてのType-C搭載端末機器がDisplayPort Alternate Modeに
対応しているわけではありません。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
※機種・環境により使用できない場合があります。すべての機器・環境
での動作を保証するものではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633383
91819
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください