アーテック[学校教材・教育玩具]
電動エアーダスター
充電式の繰り返し使える電動エアダスター!
PC周り、机周りなどあらゆる場所をきれいに掃除できる噴射の風力
低速・高速
2段階切替USBケーブル付
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
200×145×65
消費電力(W)
35
バッテリー容量(mAh)
7500
使用時間(分)
低速時:約120、高速時:約50
充電時間(時間)
約4
内容量
1セット
注意
※PCは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633408
52346
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください