曜日別特売

イヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック

イヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック - エレコムイヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック - エレコムイヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック - エレコムイヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック - エレコムイヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック - エレコムイヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック - エレコムイヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック - エレコムイヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック - エレコム

オーディオ出力を分配できる!複数端末音のミックスや、複数のイヤホンに音楽の分配ができる4極対応3.5Φアナログ分配アダプター。

ブラックケーブル長(m)約0.5(付属ケーブル)※コネクタ含まず対応機種3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・ゲーム機等プラグ金メッキケーブル径(Φmm)2.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82631624EHP-35AD03BK3.5Φ4極ミニジャック×4 ※どのジャックでも音声入力及び出力端子としてご利用いただけます。
3,059
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
82631633EHP-35AD05BK3.5Φ4極ミニジャック×6 ※どのジャックでも音声入力及び出力端子としてご利用いただけます。
3,462
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする