マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)

マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。

用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用) 耐荷重(kg)3 適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L 仕様1ガン用 内容量1個
注意
※耐荷重はメーカー測定条件によります。凹凸のない平面にしっかりと取付け、ご使用前に必ず取付け確認を行ってください。
※3M社製PPSカップを使用される際には別売のガンアダプターホルダ(品番:GAHM-01)をガンホルダに取付けてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82631965 GHM-01
5,700
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする