アネスト岩田
アルミカップ PCG-7D-2
センターカップ用アルミ製カップ。
カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。
水性塗料にも対応しております。
用途
塗料カップ
カップ容量(mL)
700
取付ネジ径
G1/4オス
質量(g)
175
寸法(Φ×mm)
103×185
適合スプレーガン
KIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300
内容量
1個
注意
※カップ内に溶剤をいれたまま長時間保管しないでください。
※フタは消耗品のため、ご使用頻度、ご使用環境により交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82632035
PCG-7D-2
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください