ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入)

ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入) - 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入) - 若井産業
用途薄鋼板/桟鼻キャップ+薄鋼板/鋼板呼び径(Φmm)3.5頭部形状ナベ材質全長(mm)10頭径(Φmm)6.7内容量1箱(100本×5袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8281498869310UK10黒(頭部)
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
8281499769310UR10新茶(頭部)
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
8281500669310US10シルバー(頭部)
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
8281501569310UG10銀黒(頭部)
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする